Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Figyelmeztető ragasztószalag, csúszásbiztos, normál

Veszélyre figy. ragasztószalag, öntapadó, csúszásbiztos
BIZTONSÁGI-SZ-CSÚSZÁSMENTES-F/S-75MMX6M

Cikksz. 081244 673

EAN 4056807861050

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Figyelmeztető ragasztószalag, csúszásbiztos, normál

Cikksz. 081244 673
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
Csúszásbiztos figyelmeztető jelzések veszélyes területek jelzéséhez, valamint
csúszásgátlóként beltéren és az időjárástól védett kültéri területeken

Öntapadós és könnyen felhordható


  • Felhelyezés után azonnal lehet rajta járni


Közepes és nagy forgalmú területekhez


  • R13 csúszásgátló besorolás a DIN EN 16165 szerint

  • Megakadályozza a csúszásból és esésből adódó baleseteket


Alumínium-oxid szemcsék akrilgyantával szilárdan PVC alapfelülethez kötve


  • Strapabíró és szakadásálló

  • Vízálló, vegyszerekkel és ásványi olajokkal szemben ellenálló


Szilikonpapírral

Megjegyzés
  • Sárga-fekete szalag a folyamatos veszélyt jelölő helyek jelöléséhez és az akadályokhoz

  • Kültéren butil alapozót kell használni. Ez minden felületen jelentősen növeli a ragasztószalag tapadóerejét.

  • A tapadási felületnek száraznak, valamint zsírtól és portól mentesnek kell lennie.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csúszásbiztos figyelmeztető jelzések veszélyes területek jelzéséhez, valamint csúszásgátlóként beltéren és az időjárástól védett kültéri területeken, például lépcsők és rámpák széleihez, munkaterületekhez, emelőpadokhoz, szerelőaknákhoz, gépekhez, járművekhez, nedves környezetekhez stb.


Kibírja a nagy gyalogosforgalmat és a raklapszállító kocsik gyér forgalmát. A szalag csavarását, tekerését kerülni kell.

ÚtmutatóA felületnek leválasztó szerektől, például zsírtól, olajtól, felületaktív anyagoktól, szennyeződésektől és portól mentesnek kell lennie. Az alábbi felületekhez alapozót kell használni: beton, aszfalt, kezeletlen és bevonatlan fa, valamint minden durva és szemcsés felület.




Szín

Sárga-fekete

Anyag

PVC – polivinil-klorid

Szerkezet felület

Alumínium-oxid szemcse

Ragasztóanyag alapozó

Akrilát

Hosszúság

6 m

Szélesség

75 mm

Vastagság

900 µm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-15 eddig: +70 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

Unlimited / Tárolás hűvös és száraz helyen, napsugárzástól védve, 15 °C és 25 °C között

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nyomóhenger

SIMITÓHENGER

Kontakt ragasztóval ragasztott, nagy terjedelmű anyagok felrakásához